エバロン
エバロンサンダルSA-3(紳士)
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
エバロン
標準質量(g/片足)
約90(婦人M)
足囲
3Eタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28889605
SA-3
サックス
25~25.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28889614
SA-3
ブラック
26~26.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28889648
SA-3
ホワイト
26~26.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28889657
SA-3
ホワイト
27~27.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28889666
SA-3
ホワイト
25~25.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28889587
SA-3
サックス
26~26.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
28889596
SA-3
サックス
27~27.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
28889623
SA-3
ブラック
27~27.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
28889639
SA-3
ブラック
25~25.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください