エバロン
エバロンサンダルSA-3(婦人)
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
エバロン
標準質量(g/片足)
約90(婦人M)
足囲
3Eタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28889675
SA-3
サックス
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889684
SA-3
サックス
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28889693
SA-3
サックス
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889727
SA-3
ピンク
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28889736
SA-3
ブラック
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28889745
SA-3
ブラック
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889754
SA-3
ブラック
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889763
SA-3
ホワイト
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28889779
SA-3
ホワイト
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
28889788
SA-3
ホワイト
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889709
SA-3
ピンク
24~24.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
28889718
SA-3
ピンク
23~23.5
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください