エバロン
エバロンサンダルSA-6
室内や室外など多目的に活用でき、屈曲試験10万回にも耐える丈夫なサンダル。耐摩耗性・防滑性に優れています。水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
EVAスポンジ、合成ゴム
標準質量(g/片足)
約120(M)
足囲
4Eタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28889797
SA-6
サックス
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889806
SA-6
サックス
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889815
SA-6
サックス
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889824
SA-6
ピンク
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28889833
SA-6
ピンク
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889849
SA-6
ピンク
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889858
SA-6
ブラック
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28889867
SA-6
ブラック
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889876
SA-6
ブラック
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889885
SA-6
ホワイト
24~24.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28889894
SA-6
ホワイト
23~23.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28889903
SA-6
ホワイト
22~22.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください