アイトス
レディススリッパ
お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。
色
ホワイト
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
ポリ塩化ビニール
標準質量(g/片足)
160(M)
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28889937
861399-001
24~24.5
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889946
861399-001
23~23.5
¥
2,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください