弘進ゴム
長靴ゾナG3(耐油)
ロングセラーの定番長靴です。耐油・抗菌・防カビ仕様。
機能
耐油・抗菌・防カビ
色
ホワイト
サイズ(cm)
30
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約680(26cm)
松吉医科器械コード
24-5288-12
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28889955
-
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください