松吉医科器械
マイスコユニットカートA
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
棚間隔(mm)
520
松吉医科器械コード
23-6007-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890366
MY-UC01A
¥
103,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください