松吉医科器械
マイスコユニットカートB
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
17
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
棚間隔(mm)
360(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×340×95(2コ)
松吉医科器械コード
23-6008-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890375
MY-UC01B
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください