松吉医科器械
マイスコユニットカートC
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
棚間隔(mm)
下段~中段/275(有効)、中段~上段/210(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×340×95(2コ)
松吉医科器械コード
23-6009-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890384
MY-UC01C
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください