松吉医科器械
マイスコユニットカートD
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
44
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×460×930
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×340×95(8コ)
松吉医科器械コード
23-6010-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890393
MY-UC01D
¥
243,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください