曜日別特売

マイスコユニットカートE

マイスコユニットカートE - 松吉医科器械
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)42耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×460×930引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/217×340×95(5コ)、大/217×340×348(1コ)松吉医科器械コード23-6011-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28890409MY-UC01E
231,000
199,800
値下げ
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする