曜日別特売

カラー回診車引出付三段

カラー回診車引出付三段 - 松吉医科器械

押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。

キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)19耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)下段~中段/230(有効)、中段~上段/200(有効)内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28890427MY-1106Yイエロー三段、引出付、四方手摺付600×450×800250×370×85(2コ)20-4002-02
93,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890436MY-1107Yイエロー三段、引出付、四方手摺付、ワイドタイプ750×450×800325×370×85(2コ)20-4002-06
110,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890445MY-1106Pピンク三段、引出付、四方手摺付600×450×800250×370×85(2コ)20-4002-01
93,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890454MY-1107Pピンク三段、引出付、四方手摺付、ワイドタイプ750×450×800325×370×85(2コ)20-4002-05
110,000
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890463MY-1106Bブルー三段、引出付、四方手摺付600×450×800250×370×85(2コ)20-4002-00
93,500
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890479MY-1107Bブルー三段、引出付、四方手摺付、ワイドタイプ750×450×800325×370×85(2コ)20-4002-04
110,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする