曜日別特売

カラー回診車引出付二段

カラー回診車引出付二段 - 松吉医科器械

押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。

キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)400(有効)内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28890488MY-1104Yイエロー引出付、四方手摺付600×450×800250×370×85(2コ)20-4000-02
85,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890497MY-1105Yイエロー引出付、四方手摺付、ワイドタイプ750×450×800325×370×85(2コ)20-4000-06
102,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890506MY-1104Pピンク引出付、四方手摺付600×450×800250×370×85(2コ)20-4000-01
85,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890515MY-1105Pピンク引出付、四方手摺付、ワイドタイプ750×450×800325×370×85(2コ)20-4000-05
102,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890524MY-1104Bブルー引出付、四方手摺付600×450×800250×370×85(2コ)20-4000-00
85,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890533MY-1105Bブルー引出付、四方手摺付、ワイドタイプ750×450×800325×370×85(2コ)20-4000-04
102,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする