曜日別特売

カラー回診車二段

カラー回診車二段 - 松吉医科器械

押し手には樹脂製抗菌グリップを採用。

キャスター径(Φmm)100(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28890603MY-1100Yイエロー四方手摺付600×450×80020-4001-02
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890619MY-1101Yイエロー四方手摺付、ワイドタイプ750×450×80020-4001-06
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890628MY-1100Pピンク四方手摺付600×450×80020-4001-01
43,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890637MY-1101Pピンク四方手摺付、ワイドタイプ750×450×80020-4001-05
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890646MY-1100Bブルー四方手摺付600×450×80020-4001-00
43,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890655MY-1101Bブルー四方手摺付、ワイドタイプ750×450×80020-4001-04
50,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする