松吉医科器械
カラーライン回診車
カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890664
MY-CL200P
ピンク
11
四方手摺付
600×450×800
24-2521-00
¥
68,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890673
MY-CL205P
ピンク
13
四方手摺付、ワイドタイプ
750×450×800
24-2522-00
¥
78,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890707
MY-CL200B
ブルー
11
四方手摺付
600×450×800
24-2521-01
¥
68,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890716
MY-CL205B
ブルー
13
四方手摺付、ワイドタイプ
750×450×800
24-2522-01
¥
78,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500