松吉医科器械
カラーライン器械台
カラフルなラインとΦ100mmのデザインキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890743
MY-CL100P
ピンク
10
手摺なし
600×450×800
24-2513-00
¥
58,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890759
MY-CL105P
ピンク
7
手摺なし、コンパクトタイプ
750×450×800
24-2514-00
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890786
MY-CL100B
ブルー
10
手摺なし
600×450×800
24-2513-01
¥
58,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890795
MY-CL105B
ブルー
7
手摺なし、コンパクトタイプ
750×450×800
24-2514-01
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500