松吉医科器械
カラーライン器械台
カラフルなラインとΦ100mmのデザインキャスターが特徴的。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
290
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890768
MY-CL110P
ピンク
13
三段、手摺なし、コンパクトタイプ
600×450×800
24-6047-00
¥
71,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890777
MY-CL115P
ピンク
9
三段、手摺なし、コンパクトタイプ
750×450×800
24-6048-00
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890804
MY-CL110B
ブルー
13
三段、手摺なし
600×450×800
24-6047-01
¥
71,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28890813
MY-CL115B
ブルー
9
三段、手摺なし
750×450×800
24-6048-01
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500