松吉医科器械
器械台三段手摺なし
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890829
MY-1018A
50
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28890838
MY-1018B
75(静音)
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください