松吉医科器械
器械台三段手摺付
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890856
MY-1017B
75(静音)
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28890847
MY-1017A
50
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください