曜日別特売

器械台手摺なし

器械台手摺なし - 松吉医科器械器械台手摺なし - 松吉医科器械器械台手摺なし - 松吉医科器械器械台手摺なし - 松吉医科器械器械台手摺なし - 松吉医科器械器械台手摺なし - 松吉医科器械
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500内容量1台
全8種類を絞り込む
キャスター径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28890865MY-1015A506450×300×80001-2240-01
23,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28890874MY-1015B75(静音)6450×300×83001-2240-11
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28891066MY-1006A508600×450×80001-2260-00
29,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891075MY-1500A508750×450×80001-2260-01
40,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891084MY-1007A508900×450×80001-2260-02
52,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
28891093MY-1006B75(静音)9600×450×83001-2260-10
37,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891109MY-1500B75(静音)9750×450×83001-2260-11
48,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891118MY-1007B75(静音)9900×450×83001-2260-12
59,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする