松吉医科器械
コンパクト器械台
仕様
樹脂製抗菌グリップ付
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
280
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28890969
MY-1550A
50
¥
48,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28890978
MY-1550B
75(静音)
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください