松吉医科器械
回診車引出3コ付(三段)
豊富に収納できる引出3コ付。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
220(有効)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891127
MY-1537
26
600×450×860
上段/250×370×85(2コ)、下段/515×370×85(1コ)
23-6006-02
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891136
MY-1538
29
750×450×860
上段/325×370×85(2コ)、下段/665×370×85(1コ)
23-6006-03
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~