松吉医科器械
器械台引出付
ワイドな引出付きのコンパクトカート。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
400(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×280×100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891188
MY-1560A
50
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28891197
MY-1560B
75(静音)
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください