曜日別特売

器械台補助台付

器械台補助台付 - 松吉医科器械

作業に合わせて天板スペースを広げることができる補助台付。補助台は折りたたみ式。

材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800棚間隔(mm)500補助天板寸法(mm)300×450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891206MY-1548A50
41,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891215MY-1548B75(静音)
49,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする