松吉医科器械
回診車引出付三段
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
下段~中段/250(有効)、中段~上段/220(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×430×100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891416
MY-1039
23
3
750×450×800
01-2300-01
¥
100,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891407
MY-1038
20
2
600×450×800
01-2300-00
¥
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500