サイレントワゴン

サイレントワゴン - 松吉医科器械

四方手摺付。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891547SWG-B002約10600×450×80023-7309-00
41,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891556SWG-B003約11750×450×80023-7309-01
48,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする