曜日別特売

サイレントワゴン(引出付)

サイレントワゴン(引出付) - 松吉医科器械

引出付、四方手摺付。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質ステンレス(SUS430)質量(kg)約13耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚間隔(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891574SWG-B005420(有効)230×375×100(2コ)23-7311-00
82,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891565SWG-B004370(有効)175×375×100(2コ)23-7310-00
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする