ヒラタニ
カラフルナースワゴン
3色から選べるカラフルワゴン。用途に応じた色分け管理に最適です。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板・棚板/PET
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506×406×805
棚間隔(mm)
355
均等耐荷重(kg)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891669
YL-NW5P
ピンク
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891678
YL-NW5B
ブルー
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28891687
YL-NW5R
レッド
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500