松吉医科器械
スリム器械台(2段)
デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891696
MY-1551
6
200×600×800
24-5060-00
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28891705
MY-1552
7
250×600×800
24-5060-01
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891714
MY-1553
8
300×600×800
24-5060-02
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください