松吉医科器械
スリム器械台(3段)
デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
285
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891723
MY-1554
7
200×600×800
24-5061-00
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891739
MY-1555
8.5
250×600×800
24-5061-01
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28891748
MY-1556
10
300×600×800
24-5061-02
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください