ヒラタニ
ナースワゴン(引出2コ付)
引出2コ付きの機能的なコンパクトワゴン。天板高さ925mmの疲労しにくい高めの設計です。3色から選べる天板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×925
棚間隔(mm)
400(有効)
均等耐荷重(kg)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891757
YL-FW6P
ピンク
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28891766
YL-FW6B
ブルー
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28891775
YL-FW6W
ホワイト
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください