松吉医科器械
クラシックカート(押手付)三段引出付
機能性抜群の引出付・押手付タイプ。
キャスター径(Φmm)
100
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ・押手/ABS
質量(kg)
8.3
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×385×930
棚間隔(mm)
下段~中段/275(有効)、中段~上段/195(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×360×75
松吉医科器械コード
24-5071-00
内容量
1台
注意
※商品画像にある色と現物の色が違って見える場合がございます。あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891784
Y-101HHL
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100