曜日別特売

クラシックカート二段(組立式)

クラシックカート二段(組立式) - 松吉医科器械クラシックカート二段(組立式) - 松吉医科器械クラシックカート二段(組立式) - 松吉医科器械

樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。

キャスター径(Φmm)100材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS質量(kg)6.1耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×825棚間隔(mm)560内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891879Y-101Eグレー
15,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28891888Y-101EPピンク
13,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28891897Y-101EBブルー
16,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする