ユーリンセイサン社
クラシックカート引出タイプ
収納に便利な引出を6コ装備したクラシックカート。
キャスター径(Φmm)
100(前輪ストッパー付)
材質
フレーム・引出/ABS
質量(kg)
約18
天板耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×475×850
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×360×82(6コ)
松吉医科器械コード
23-7340-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891906
YDS-106
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500