曜日別特売

クラシックカート二段(組立式)

クラシックカート二段(組立式) - 松吉医科器械

幅も奥行も広めのワイドタイプ。

キャスター径(Φmm)100グレー材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS質量(kg)7.9タイプワイド耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825棚間隔(mm)560松吉医科器械コード23-7338-00内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891933Y-201E-
17,90017,880
17,880
19,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14580338Y-201E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
17,90017,880
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする