松吉医科器械
クラシックカート二段・引出付(組立式
引出付で幅も奥行も広めのワイドタイプ。
キャスター径(Φmm)
100
色
グレー
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ/ABS
質量(kg)
9
タイプ
ワイド
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×455×825
棚間隔(mm)
480(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×360×75(2コ)
松吉医科器械コード
23-7339-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28891949
Y-201G
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100