リベルタカート

リベルタカート - 松吉医科器械リベルタカート - 松吉医科器械

フレームは安定性・耐久性の高いプラットフォーム式を採用。コンパクトながら抜群の収納力。3段のスライド式トレーは両サイドどちらにも引き出せる、使いやすさに配慮した仕様です。マルチバスケット(大)はA4サイズのファイルがラクに収納できます。

キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・前輪ストッパー付)付属品中仕切トレー×1、専用マルチバスケット(大・小)×各1コ材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン質量(kg)13耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(505)×400×960(天板高812)トレー段数引出式深型トレー3段、固定トレー1段内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28891967LB-001Pピンク
65,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
28891976LB-001Wホワイト
65,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする