松吉医科器械
アプリワゴン(ダストボックス付)
ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
付属品
ボックスケース×2コ、ダストボックス
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×330×890(天板高815)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892265
SN-AP005P
ピンク
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892274
SN-AP005W
ホワイト
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500