松吉医科器械
アプリワゴン(補助台付)
コンパクトでもワイドでも使用可能な補助台付きワゴンです。引出式バスケット3段仕様で、専用ラックも4コ付属と収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)
75
付属品
専用ラック×4コ
材質
フレーム・ラック/スチール(粉体塗装)、天板/樹脂、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428(補助台使用時530)×305×843
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
280(480)×300
内容量
1台
注意
※個人宅出荷不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892299
SN-AP012P
ピンク
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892308
SN-AP012W
ホワイト
¥
36,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500