シンドー
アルアップワゴン(2段)
磁性を帯びにくい特殊アルミ製のスタイリッシュなワゴン。棚の高さを50mmピッチで変えることができます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー付)
材質
アルミ合金、ポリカーボネート
耐荷重(kg)
100
棚段数
2段
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892326
684-554-1048C2
12.4
684×554×1048
24-5343-02
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892317
684-374-1048C2
10
684×374×1048
24-5343-00
¥
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500