松吉医科器械
カラーアプリワゴン(収納タイプ)
深型トレー5段の収納タイプで、トレーは前後に引き出せます。サイドカバー付きでゴミの進入も軽減します。
キャスター径(Φmm)
60
材質
フレーム/スチール、天板/メラミン化粧合板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×395×850(天板高800)
トレー段数
引出式深型トレー5段
松吉医科器械コード
24-3370-00
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892353
SN-AP009
ピンク
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892369
SN-AP009
ブラウン
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892378
SN-AP009
ブラック
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892387
SN-AP009
ホワイト
¥
37,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500