曜日別特売

CSスペシャルワゴン(W750mm)

CSスペシャルワゴン(W750mm) - サカエ

スチール製ワゴン。全段とも高さ50mmの深棚仕様です。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)材質スチール(粉体塗装)質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880均等耐荷重(kg)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28892423CSSA-758グリーン
36,180
36,050
39,655(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892414CSSA-758Iアイボリー
36,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする