組立式器械台三段式

組立式器械台三段式 - 富士医療測器
キャスター径(Φmm)50材質棚板/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/スチール(クロムメイトメッキ)耐荷重(kg)30(1段)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28892439SD-27.8470×360×75001-2467-00
34,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892448SD-49530×360×75001-2467-02
32,000
30,080
33,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892457SD-59.8540×420×75001-2467-03
32,500
31,180
34,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892466SD-310.8600×360×75001-2467-01
30,500
28,530
31,383(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28892475SD-611.4675×360×75001-2467-04
34,000
32,260
35,486(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする