松吉医科器械
折りたたみ式器械台(自立2段手摺なし)
折りたたむと奥行280mmになり、自立します。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
445
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892536
MY-1580
12
600×450×800
600×280×980
24-5062-00
¥
82,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892545
MY-1581
14
750×450×800
750×280×980
24-5062-01
¥
97,500
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500