松吉医科器械
折りたたみ式器械台(自立3段手摺付)
折りたたむと奥行330mmになり、自立します。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
260
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892597
MY-1586
18
600×450×800
600×330×980
24-5065-00
¥
110,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892606
MY-1587
21
750×450×800
750×330×980
24-5065-01
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500