松吉医科器械
折りたたみ式器械台手摺付
折りたたむと奥行200mmになります。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
手摺付
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
430
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892633
MY-1510A
13
600×450×800
01-2450-02
¥
84,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892649
MY-1520A
15
750×450×800
01-2450-04
¥
94,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500