曜日別特売

カラフル折りたたみ器械台

カラフル折りたたみ器械台 - ヒラタニカラフル折りたたみ器械台 - ヒラタニカラフル折りたたみ器械台 - ヒラタニカラフル折りたたみ器械台 - ヒラタニカラフル折りたたみ器械台 - ヒラタニカラフル折りたたみ器械台 - ヒラタニ

3色から選べるカラフル折りたたみ式器械台。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質本体/ステンレス(SUS304)、天板・棚板/PET棚間隔(mm)455内容量1台
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28892658YL-FW2Pピンク15515×355×850515×172.5×105524-5067-02
128,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892667YL-FW3Pピンク18710×455×850710×250×105824-5067-05
143,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892676YL-FW2Bブルー15515×355×850515×172.5×105524-5067-01
128,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892685YL-FW3Bブルー18710×455×850710×250×105824-5067-04
143,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892694YL-FW2Wホワイト15515×355×850515×172.5×105524-5067-00
128,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28892703YL-FW3Wホワイト18710×455×850710×250×105824-5067-03
143,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする