金沢車輌
折りたたみワゴン(3段)
持ち手を上に軽く引き上げるだけのワンアクションで折りたたみ可能。折りたたんで自立収納でき、スペースを有効活用できます。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
20(1段)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892737
SG-53-3
17.5
680×455×890
680×220×1035
24-4223-00
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28892746
SG-54-3
18.5
780×455×890
780×220×1035
24-4223-01
¥
135,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28892755
SG-55-3
21
980×455×890
980×220×1035
24-4223-02
¥
145,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください