松吉医科器械
回診車用PPEラック
抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。処置に必要なプラスチック手袋などを収納できます。
付属品
取り付け金具×2コ、ネジ当てシール×2枚
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×110×112
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部/248×95×80
松吉医科器械コード
23-6044-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892877
MY-1280
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください