松吉医科器械
回診車用PPEラックハンガーネット
回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
付属品
取り付け金具×4コ、ネジ当てシール×2枚
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
寸法(幅W×高さH)(mm)
398×390
内寸(mm)
1マス/45×45
松吉医科器械コード
24-3314-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892895
MY-1285
¥
8,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください