ケルン
救急カートタイプL
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー2コ付)
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
848×500×1025
補助天板寸法(mm)
350×500
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
引出し数
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28892999
KC-1301
ピンク
約42
5段
24-5339-02
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893008
KC-1321
ピンク
約44
6段
24-5339-03
¥
498,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893017
KC-1301
ホワイト
約42
5段
24-5339-02
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893026
KC-1321
ホワイト
約44
6段
24-5339-03
¥
498,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893035
KC-1301
ライトグリーン
約42
5段
24-5339-02
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893044
KC-1321
ライトグリーン
約44
6段
24-5339-03
¥
498,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893053
KC-1301
ライトブルー
約42
5段
24-5339-02
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893069
KC-1321
ライトブルー
約44
6段
24-5339-03
¥
498,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893078
KC-1301
レッド
約42
5段
24-5339-02
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28893087
KC-1321
レッド
約44
6段
24-5339-03
¥
498,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください